- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 24mm ヘキサゴンソケットのおすすめ人気ランキング
24mm ヘキサゴンソケットのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新276件の「24mm ヘキサゴンソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ 24mm」、「トルクアナライザー用アタッチメント」、「ソケット 六角 レンチ」などの商品も取り扱っております。
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)45仕様インチサイズ
適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用エスコ品番EA164EH-124質量(g)176本数1ビット軸対辺(mm)22
1個
¥1,400税込¥1,540
翌日出荷
1本で4つのサイズが使える大変便利な商品です。
スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。
用途フロントアクスルシャフトの脱着に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)53差込角(mm[inch])9.5[3/8]サイズ(mm)17、19、22、24
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
SIGNET(シグネット)ヘックスビットソケット
差込角(sq.)1/2全長(mm)55軸長(mm)17外径(Φmm)24先端形状ヘキサゴン
NAC(長堀工業)ヘキサゴンレンチソケット 差込角25.4x対辺24mm
差込角(mm)25.4付属品ピン、リングトラスコ品番853-1207材質特殊鋼質量(g)670
1個
¥4,298税込¥4,728
6日以内出荷
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットソケット
差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)12.7全長L(mm)50仕様インチサイズ
差込角(mm[inch])19.0 [3/4]寸法L(mm)75寸法D(mm)40
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンソケットです。
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
インパクトソケット
差込角(mm)19.0全長(mm)62
穴角6角差込角(mm)19
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用
1個
¥2,950税込¥3,245
翌日出荷
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
1本で6つのサイズが使える大変便利な商品です。スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。
用途フロントアクスルシャフトの脱着に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)53(部品装着無時)、87(部品装着有時)差込角(mm[inch])9.5[3/8]サイズ(mm)12、14、17、19、22、24
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)75差込角(mm)19.0





![24mm[EA164EH、FH]用Hexビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03424687-130510-02.jpg)